Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
tipo di montaggio
A parete
colore
Grigio
larghezza
600 mm
altezza
1060 mm
profondità
270 mm
numero RAL
7035
profondità di incasso
numero di file
6
Altezza della parte incassata
tipo di copertura
Porta
larghezza di montaggio
esecuzione EMC
possibilità di applicazione
profondità interna
265 mm
Materiale del corpo
Acciaio
Numero moduli DIN
24
tipo di chiusura
Altro
grado di protezione (IP)
IP55
esecuzione coperchio
Chiuso
Disponibilità:
Prodotto non rendibile