Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM174363
Cod. Produttore
174363
Cod. EAN
4015081708253

Informazioni di prodotto

BPM-F-600/20-F STRUT.ARMADIO XEB 600L 2060H

Documentazione tecnica

Quadro di distribuzione a pavimento senza anta, IP55, AxLxP=2060x600x320mm

larghezza

600 mm

altezza

2060 mm

profondità

320 mm

materiale

acciaio

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

colore

grigio

numero RAL

7035

possibilità di installazione a pavimento

allineabile

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

Serie

None

Produttore

Struttura armadio quadro distribuzione a pavimento IP55 2060x600x320 mm