Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RYBPM30/12-AU
Cod. Produttore
BPM30/12-AU

Informazioni di prodotto

BPM 30/12-A/U - Guaina termorestringente flessibile a medio spessore per applicazioni fino a 24 kV.
Descrizione del produttore: Guaina termorestringente flessibile a medio spessore adatta per l'ottimizzazione degli spazi nei quadri MT fino a 24 kV.

colore

Marrone

Tipologia

A parete media

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

2,2 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

30 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

30 mm

diametro interno dopo la retrazione

12 mm

stampabile

diametro nominale in pollici

Altro

tasso di contrazione

Altro

Temperatura d'esercizio

-55 ... 105 °C