Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBBP100
Cod. Produttore
BP100
Cod. EAN
8017963042055

Informazioni di prodotto

Morsetto a vite componibile bipolare 4mm2, colore beige

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: BPL.4 Morsetto a vite componibile bipolare 4mm2, colore beige

tipo di montaggio

Montaggio diretto

colore

Beige

larghezza

20 mm

altezza

26 mm

profondità

24 mm

tensione nominale

500 V

lunghezza

24 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

20 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

26 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

32 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 6 mm²

Produttore

Morsetto a vite componibile bipolare 4mm² colore beige per cablaggio elettrico