Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Accessori di Misurazione Portatili /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK3894688
Cod. Produttore
3894688
Cod. EAN
0095969580199

Informazioni di prodotto

Fluke BP291 Pacco batterie agli ioni di litio, alta capacità, per serie Fluke 190-II

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: BP291 BATTER IONI LITIO ALTA CAPAC3894688 FLUKE ITALIA SRL Classe Etim: EC003893 - Batteria (litio)

tensione nominale

10,8 V

larghezza

58 mm

Tipologia

Ioni di litio

applicazione

Ciclico

peso

330 kg

portata

5000 WATTORA

tipo

Altro

lunghezza

150 mm

connettore a innesto

Altro

altezza inclusi i poli

21 mm

temperatura ambiente

-10 ... 50 °C

Serie

SMACC

Produttore

BP291 BATTER IONI LITIO ALTA CAPAC