Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Analizzatori Rete Elettrica /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK677390
Cod. Produttore
677390
Cod. EAN
0095969075725

Informazioni di prodotto

Fluke BP190 Pacco batterie NiMH per serie Fluke 190

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: BP190 PACCO BATTERIE NIMH PER SERIE677390 FLUKE ITALIA SRL Classe Etim: EC000357 - Batteria ricaricabile

tensione nominale

7,2 V

larghezza

30 mm

Tipologia

Idruro di nichel-metallo

peso

320 g

designazione della dimensione

Altro

portata

3800 MILLIAMPEREHOUR

designazione IEC

Altro

altra designazione

Altro

scatola in plastica

lunghezza

110 mm

adatto per carica rapida

altezza inclusi i poli

30 mm

pacco accumulatore

numero di celle

6

temperatura ambiente

-10 ... 50 °C

Serie

SMACC

Produttore

BP190 PACCO BATTERIE NIMH PER SERIE