› Civile residenziale › Prodotti Accessori Civile - Cantiere › Varie Prodotti Accessori Civile - Cantiere

BP1730-BATTERY PACCO BATT IONI LITI

Cod. Rexel FK4389436
Cod. Produttore 4389436
Cod. EAN 0095969687010

Informazioni principali

  • Descrizione: Pacco batt ioni litio
  • Modello: BP1730
  • Serie: 1730
  • Tipo batteria: Ioni di litio
  • Classe ETIM: EC003893
  • Applicazione: Uso professionale
  • Compatibilità: Strumenti Fluke
  • Codice prodotto: 4389436

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: BP1730BATTERY PACCO BATT IONI LITIO4389436 FLUKE ITALIA SRL Classe Etim: EC003893 - Batteria (litio)

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

3,7 V

larghezza

54 mm

Tipologia

Ioni di litio

applicazione

Ciclico

peso

61 kg

portata

2500 WATTORA

tipo

Altro

lunghezza

73 mm

connettore a innesto

Altro

altezza inclusi i poli

9 mm

temperatura ambiente

-20 ... 60 °C

Serie

1730

BP1730-BATTERY PACCO BATT IONI LITI