Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Accessori di Misurazione Portatili /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK2544081
Cod. Produttore
2544081
Cod. EAN
0095969327237

Informazioni di prodotto

Fluke BP120MH Pacco batterie NiMH per Fluke serie 120, Fluke 43 e 43B

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: BP120MH PACCO BATTERIE NIMH PER120,2544081 FLUKE ITALIA SRL Classe Etim: EC000357 - Batteria ricaricabile

tensione nominale

4,8 V

larghezza

22 mm

Tipologia

Idruro di nichel-metallo

peso

300 g

designazione della dimensione

Altro

portata

3000 MILLIAMPEREHOUR

designazione IEC

Altro

altra designazione

Altro

scatola in plastica

lunghezza

89 mm

adatto per carica rapida

altezza inclusi i poli

50 mm

pacco accumulatore

numero di celle

4

temperatura ambiente

-10 ... 50 °C

Serie

12ACC

Produttore

BP120MH PACCO BATTERIE NIMH PER120,