› Utensili › Utensili Manuali › Tranciatura e Punzonatura

Box stampo per connettori rettangolari 36x86 mm utensile acciaio temprato per scanalature potenza standard con valigetta e perno

DKC
Cod. Rexel DK005205SC-B
Cod. Produttore 005205SC-B
Cod. EAN 8033648216825

Informazioni principali

  • Descrizione: BOX STAMPO PER CONNETTORI RETT. 36X
  • Materiale: Acciai speciali temprati
  • Funzione: Scanalature connettori potenza
  • Design: Compatto, due parti
  • Accessori inclusi: Maschio, femmina, perno, valigetta
  • Azione: Cilindri Cosmec o pompa manuale
  • Interasse: Indicazione fori fissaggio
  • Serie: DK005205SC-B

Descrizione del prodotto

Sei pronto a trasformare il tuo guardaroba con lo stile senza tempo del **DK005205SC-B**? Scopri perché questo capo è un must-have: - Realizzato con **materiali di alta qualità** per garantire comfort e durata - Design **versatile** che si adatta a diverse occasioni - Disponibile in un elegante colore che si abbina facilmente a qualsiasi outfit - Dettagli **curati** che aggiungono un tocco di classe al tuo look - **Esclusivo** e unico, perfetto per chi ama distinguersi Non lasciarti sfuggire questo capo iconico che ti farà sentire al centro dell'attenzione! Descrizione del produttore: Utensili costruiti con acciai speciali temprati appositamente selezionati, progettati per realizzare le scanalature dei connettori di potenza standard. Operazioni semplici grazie all'indicazione dell'interasse dei fori per il fissaggio dei connettori, alla rapida e facile rimozione dei trucioli tramite una finestra laterale e all'utensile compatto composto da due sole parti. Il codice di acquisto comprende gli utensili maschio e femmina, insieme al perno e alla valigetta. L'utensile è azionato da due cilindri Cosmec, codice 00C61 o da una pompa manuale 002452N.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Matrice e punzone

forma del foro

Rettangolare

materiale da lavorare

Acciaio

tipo di azionamento idraulico

Box stampo per connettori rettangolari 36x86 mm utensile acciaio temprato per scanalature potenza standard con valigetta e perno