Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Tranciatura e Punzonatura /

Cod. Rexel
DK005161SC-B
Cod. Produttore
005161SC-B
Cod. EAN
8033648216818

Informazioni di prodotto

  • Serie: DK005161SC-B
  • Materiale: Acciai speciali temprati
  • Funzione: Scanalature connettori potenza
  • Fissaggio: Interasse fori indicato
  • Rimozione trucioli: Finestra laterale
  • Composizione: Due parti compatte
  • Accessori inclusi: Maschio, femmina, perno
  • Azione: Cilindri Cosmec o pompa manuale
Benvenuti nel mondo dell'innovazione con il nostro DK005161SC-B! Scopri le straordinarie caratteristiche di questo prodotto di alta qualità: - Realizzato in **materiale resistente** per garantire una lunga durata - Disponibile in un elegante colore che si adatta a qualsiasi stile - Design **moderno e funzionale** per soddisfare tutte le tue esigenze - Ideale per un utilizzo quotidiano grazie alla sua **versatilità** - Produttività e stile si fondono in un unico strumento indispensabile Porta la tua esperienza al prossimo livello con il DK005161SC-B, il compagno perfetto per migliorare la tua routine quotidiana! Descrizione del produttore: Utensili costruiti con acciai speciali temprati appositamente selezionati, progettati per realizzare le scanalature dei connettori di potenza standard. Operazioni semplici grazie all'indicazione dell'interasse dei fori per il fissaggio dei connettori, alla rapida e facile rimozione dei trucioli tramite una finestra laterale e all'utensile compatto composto da due sole parti. Il codice di acquisto comprende gli utensili maschio e femmina, insieme al perno e alla valigetta. L'utensile è azionato da due cilindri Cosmec, codice 00C61 o da una pompa manuale 002452N.

Tipologia

Matrice e punzone

forma del foro

Rettangolare

materiale da lavorare

Acciaio

tipo di azionamento idraulico

Produttore

DKC

Box stampo per connettori rettangolari 36x65 mm utensile acciai speciali per scanalature connettori potenza standard