›

BOX STAMPO PER CONNETTORI RETT. 36X

DKC
Cod. Rexel DK005377SC-B
Cod. Produttore 005377SC-B
Cod. EAN 8033648216832

Informazioni principali

  • Serie: DK005377SC-B
  • Materiale: Acciai speciali temprati
  • Funzione: Scanalature connettori potenza
  • Dimensioni: 36x (rettangolare)
  • Struttura: Due parti compatte
  • Accessori inclusi: Maschio, femmina, perno, valigetta
  • Azionamento: Cilindri Cosmec o pompa manuale
  • Facilità: Rimozione trucioli rapida

Descrizione del prodotto

Utensili costruiti con acciai speciali temprati appositamente selezionati, progettati per realizzare le scanalature dei connettori di potenza standard. Operazioni semplici grazie all'indicazione dell'interasse dei fori per il fissaggio dei connettori, alla rapida e facile rimozione dei trucioli tramite una finestra laterale e all'utensile compatto composto da due sole parti. Il codice di acquisto comprende gli utensili maschio e femmina, insieme al perno e alla valigetta. L'utensile è azionato da due cilindri Cosmec, codice 00C61 o da una pompa manuale 002452N. Descrizione del produttore: Utensili costruiti con acciai speciali temprati appositamente selezionati, progettati per realizzare le scanalature dei connettori di potenza standard. Operazioni semplici grazie all'indicazione dell'interasse dei fori per il fissaggio dei connettori, alla rapida e facile rimozione dei trucioli tramite una finestra laterale e all'utensile compatto composto da due sole parti. Il codice di acquisto comprende gli utensili maschio e femmina, insieme al perno e alla valigetta. L'utensile è azionato da due cilindri Cosmec, codice 00C61 o da una pompa manuale 002452N.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Matrice e punzone

forma del foro

Rettangolare

materiale da lavorare

Acciaio

tipo di azionamento idraulico

BOX STAMPO PER CONNETTORI RETT. 36X