Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Tranciatura e Punzonatura /

Cod. Rexel
DK005456SC-B
Cod. Produttore
005456SC-B
Cod. EAN
8033648216801

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: BOX STAMPO PER CONNETTORI RETT. 36X
  • Materiale: Acciai speciali temprati
  • Funzione: Scanalature connettori potenza
  • Fissaggio: Interasse fori indicato
  • Rimozione trucioli: Finestra laterale
  • Composizione: Due parti compatte
  • Accessori inclusi: Maschio, femmina, perno, valigetta
  • Serie: DK005456SC-B
Utensili costruiti con acciai speciali temprati appositamente selezionati, progettati per realizzare le scanalature dei connettori di potenza standard. Operazioni semplici grazie all'indicazione dell'interasse dei fori per il fissaggio dei connettori, alla rapida e facile rimozione dei trucioli tramite una finestra laterale e all'utensile compatto composto da due sole parti. Il codice di acquisto comprende gli utensili maschio e femmina, insieme al perno e alla valigetta. L'utensile è azionato da due cilindri Cosmec, codice 00C61 o da una pompa manuale 002452N. Descrizione del produttore: Utensili costruiti con acciai speciali temprati appositamente selezionati, progettati per realizzare le scanalature dei connettori di potenza standard. Operazioni semplici grazie all'indicazione dell'interasse dei fori per il fissaggio dei connettori, alla rapida e facile rimozione dei trucioli tramite una finestra laterale e all'utensile compatto composto da due sole parti. Il codice di acquisto comprende gli utensili maschio e femmina, insieme al perno e alla valigetta. L'utensile è azionato da due cilindri Cosmec, codice 00C61 o da una pompa manuale 002452N.

Tipologia

Matrice e punzone

forma del foro

Rettangolare

materiale da lavorare

Acciaio

tipo di azionamento idraulico

Produttore

DKC

BOX STAMPO PER CONNETTORI RETT. 36X