Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / FTTH e accessori /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGCOFOPTIC
Cod. Produttore
COFOPTIC
Cod. EAN
3700575909728

Informazioni di prodotto

  • Protezione: IP20
  • Capacità fibra: 64 fibre
  • Chiusura: serratura a chiave
  • Materiale: Metallo
  • Design: modulare, 4 moduli
  • Colore: Grigio
  • Camere separate:
  • Serie: COFOPTIC

Documentazione tecnica

Destinato a un ambiente interno, il box ottico da parete GGCOFOPTIC offre una soluzione sicura e modulare per il collegamento di fibre ottiche, supportando fino a 32 porte e un massimo di 64 fibre tramite connettori LC Quad. Realizzato in metallo di colore grigio, garantisce un elevato grado di protezione IP20 e dispone di camere separate per una migliore organizzazione delle fibre. La chiusura è bloccabile tramite serratura a chiave, assicurando la sicurezza dell'impianto. Il sistema è progettato per l'impiombatura a fusione, facilitando la gestione e la manutenzione delle connessioni ottiche. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Destinato a un ambiente interno, COFOPTIC offre una soluzione sicura per il collegamento di fino a 32 fibre ottiche (64 fibre tramite connettori LC Quad). Dal design modulare, questa scatola integra fino a 4 moduli che possono ospitare vari connettori.

bloccabile

materiale

Metallo

grado di protezione (IP)

IP20

camere separate

adatto per numero di fibre

64

tipo di presa mobile

Impiombatura a fusione

Produttore

Box ottico parete 64 fibre IP20 metallo modulare COFOPTIC