› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Varie Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri

BOX IN METALLO PER CASSE (BOX.17)

DKC
Cod. Rexel S3RZCE206
Cod. Produttore RZCE206
Cod. EAN 8033603209909

Informazioni principali

  • Materiale: Metallo
  • Tipo: Box di chiusura
  • Finitura: Zama cromata
  • Inserto: Aletta doppio pettine Ø3mm
  • Applicazione: Per casse
  • Serie: BOX.17

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Box di chiusura in zama cromata completa di inserto tipo aletta doppio pettine Ø 3 mm

Caratteristiche tecniche

Tipo di maniglia

Altro

tipo di chiusura

Altro

BOX IN METALLO PER CASSE (BOX.17)