› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Varie Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri

BOX CASSE IN ACCIAIO INOX AISI-316

DKC
Cod. Rexel S3RICE313
Cod. Produttore RICE313
Cod. EAN 8033603268647

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio INOX AISI 316
  • Tipo inserto: Aletta doppio pettine
  • Protezione: Box chiusura robusto
  • Dimensioni: Standard industriale
  • Applicazione: Uso elettrico e industriale
  • Serie: S3RICE313
  • Resistenza: Corrosione elevata
  • Finitura: Superficie inox liscia

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Box di chiusura in acciaio INOX AISI 316 completo di inserto tipo aletta a doppio pettine

Caratteristiche tecniche

Tipo di maniglia

Altro

tipo di chiusura

Altro

BOX CASSE IN ACCIAIO INOX AISI-316