›

BOX BIANCO PER LBC3011/** DA INCAS

Cod. Rexel BHLBC3013/01
Cod. Produttore LBC3013/01

Informazioni principali

  • Colore: Bianco
  • Tipo: Box da incasso
  • Compatibilità: LBC3011
  • Materiale: Resistente
  • Finitura: Pulita e discreta
  • Uso: Protezione componenti
  • Installazione: Incasso
  • Serie: BHLBC3013

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Box bianco progettato per l’installazione a incasso, ideale per proteggere e contenere componenti elettrici in modo sicuro e ordinato. Realizzato con materiali resistenti, garantisce durabilità e affidabilità nell’uso quotidiano. La finitura bianca conferisce un aspetto pulito e discreto, adatto a diversi ambienti. Questo contenitore è compatibile con il modello LBC3011, facilitando l’integrazione nei sistemi elettrici esistenti. La sua struttura è studiata per offrire una soluzione pratica e funzionale per l’organizzazione degli impianti elettrici.
BOX BIANCO PER LBC3011/** DA INCAS