Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Sospensioni industriali /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI14106003
Cod. Produttore
14106003
Cod. EAN
8021944004482

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 400 V - 50 Hz
  • Classe: I
  • Tipo lampade: 2000 W alogenuri
  • Materiale: Alluminio
  • Grado protezione: IP65
  • Serie: 94-CR
  • Senza accenditore: Sì
  • Compatibilità: HQI-T/MH-LA
Box in alluminio progettato per lampade HQI-T e MH-LA con tensione di 400V, caratterizzato da una struttura robusta e resistente, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Box di alimentazione in alluminio IP65, 400 V - 50Hz in classe I, per lampade 2000 W alogenuri metallici HQI-T / MHN-LA / MHN-FC / HQI-TS N/L (no per HQI-TS ed HQI-TS High Flux), senza accenditore

applicazione

Lampada alogena a vapori metallici

adatto per potenza lampada

2000 ... 2000 W

tensione nominale

400 ... 400 V

Produttore

Box alimentazione alluminio IP65 2000W lampade HQI-T/MH installazioni elettriche