Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGBOX002KV
Cod. Produttore
BOX002KV

Informazioni di prodotto

BOX A MURO 2 PORTE MODULARE KEY BIA
Descrizione del produttore: Codice GGBOX002KV, prodotto Gigamedia/Coaxis, probabilmente un armadietto o box per connessioni fibra/dati con predisposizione per specifici adattatori o terminazioni (002KV). In assenza di descrizione puntuale, è da considerare contenitore per sistemi di rete o energia a bassa tensione, dotato di spazio interno per giunzioni cavi, splitter, patch o morsetti. Può essere utilizzato in piccoli impianti LAN, FTTH o di videosorveglianza, per proteggere le connessioni da polvere, urti e accessi non autorizzati. Il codice indica una variante particolare per numero di moduli o tipo di sportello.

colore

Bianco

larghezza

60 mm

altezza

65 mm

profondità

30 mm

numero RAL

9010

tipo di collegamento

Altro

piastra centrale

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

Con etichetta

a parete

con telaio di copertura