›

BOROSCOPIO PER ISPEZIONI

Cod. Rexel FKFLK-DS701
Cod. Produttore FLK-DS701
Cod. EAN 0095969865715

Informazioni principali

Fluke DS701 Videoscopio di ispezione, Display 7'' 800x600, sonda 1.2m x 8.5mm, camera frontale e laterale

Descrizione del prodotto

Videoscopio per ispezioni con schermo LCD da 7" per ispezioni accurate in spazi di difficile accessibilità. Illuminazione a LED regolabile e zoom digitale per immagini di qualità. Tecnologia Up is Up™ per ruotare lo schermo e consentire un’adeguata visualizzazione dell’immagine, indipendentemente dall’orientamento della sonda. Intuitiva interfaccia utente con tecnologia a pulsanti di facile utilizzo. Estendi la flessibilità del tuo boroscopio con sonde opzionali dotate di telecamere del diametro di 3,8-8,5 mm e lunghe fino a 20 metri. Equipaggiati della sonda adatta al tuo ambiente.

Caratteristiche tecniche

esecuzione

rigido

peso

0.88

con funzione memory

zoom digitale

8

collegamento USB

numero di pixel orizzontali

800

numero di pixel verticali

600

lunghezza

1200 mm

BOROSCOPIO PER ISPEZIONI