› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Bomboletta spray vernice bianca RAL 9003 ritocco per armadi PrismaSeT 15 ml

Cod. Rexel MGLVS08962
Cod. Produttore LVS08962
Cod. EAN 3606481866516

Informazioni principali

  • Colore: Bianco RAL 9003
  • Volume: 15 ml
  • Tipo: Vernice spray ritocco
  • Compatibilità: PrismaSeT P e G
  • Installazione: Armadio e cassette
  • Confezione: 1 pezzo
  • Garanzia: 18 mesi
  • Serie: PrismaSeT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Vernice spray di ritocco da utilizzare con i PrismaSeT P e gli armadi per PrismaSeT G. La vernice è bianca, corrispondente allo standard cromatico RAL9003, ed è disponibile in un volume di 15 ml La vernice è confezionata in un'unità compatta, con dimensioni di 5,2 cm in altezza, 5,2 cm in larghezza e 14,6 cm in lunghezza.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

numero RAL

9001

capacità

150 ml

bomboletta spray

Serie

PrismaSeT

Bomboletta spray vernice bianca RAL 9003 ritocco per armadi PrismaSeT 15 ml