Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Bollard da giardino /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI06083496
Cod. Produttore
06083496
Cod. EAN
8021944069917

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 13 W
  • Flusso luminoso: 483 lm
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Grado protezione: IP66
  • Classe protezione: II
  • Materiale corpo: Alluminio
  • Diametro: 90 mm
  • Serie: KHA SLIM

Documentazione tecnica

Apparecchio bollard per illuminazione outdoor con installazione a pavimento, caratterizzato da un design moderno e minimale. Il corpo è realizzato in alluminio verniciato a polveri poliestere con finitura antracite metallizzato goffrato, mentre il diffusore è in plastica trasparente stabilizzata agli UV e resistente agli urti. La sorgente luminosa è un LED non sostituibile da 13 W con temperatura colore 3000 K e indice di resa cromatica CRI 80, che garantisce un flusso luminoso diretto di 483 lumen con elevata efficienza energetica. Il profilo in alluminio estruso anodizzato assicura una corretta dissipazione del calore. L’apparecchio è dotato di connessione elettrica con connettore rapido, guarnizione in silicone antinvecchiamento e viteria in acciaio inox. È progettato per resistere a condizioni esterne con grado di protezione IP66 e IK09, con un peso di 2,52 kg e dimensioni compatte (diametro 90 mm, altezza 930 mm). La distribuzione luminosa è circolare extra-diffondente, ideale per creare un’illuminazione uniforme e senza inquinamento luminoso. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio per interni ed esterni, con installazione a pavimento, costituito da: Corpo e coperchio in acciaio inox AISI 316 elettrolucidato oppure in alluminio verniciato a polveri poliestere / Diffusore in tecnopolimero trasparente, stabilizzato agli UV e resistente agli urti / Riflettori in alluminio purissimo brillantati ed ossidati / Guarnizione in silicone antinvecchiamento / Connessione elettrica tramite connettore rapido presa-spina realizato in PA66 senza alogeni e fosforo con contatti in rame argentato, per cavi Ø 9 - Ø 14 mm / Le versioni LED sono complete di LED Array ad elevate prestazioni / Profilo in alluminio estruso anodizzato per una corretta dissipazione della sorgente LED / Viteria esterna in acciaio inox / Vano portacablaggio in tecnopolimero / Per l\'installazione nel cemento sono disponibili i tirafondi come accessorio / Basamento per il fissaggio a pavimento in alluminio pressofuso verniciato a polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

90 mm

altezza/profondità

930 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

tipo di apparecchio

Stele

materiale della copertura

Plastica trasparente

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

13 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

483 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

50000 h

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

11,5 ... 11,5 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Bollard LED 13W 3000K corpo acciaio inox verniciato pavimento esterni interni