Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL1280153
Cod. Produttore
LL1280153
Cod. EAN
8012680110070

Informazioni di prodotto

Tok H700 LED 3K Grigio

Adatto anche ad uso esterno. Corpo e testa in alluminio; elevata resistenza all’ossidazione grazie al trattamento di cataforesi, e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Completo di staffa di fissaggio in tecnopolimero. Predisposto per installazione rapida su palo Ø 60 standard. Tirafondi e minuteria per ancoraggio del palo al terreno incluso. Diffusore in PMMA trasparente antigraffio stabilizzato ai raggi UV. Bulloneria in acciaio A4 con rivestimento in materiale termoplastico. Fornito con 1m di cavo H05RN-F pre-cablato. 

tensione nominale

220 V

apparecchio di servizio

alimentatore standard

diametro

130 mm

flusso luminoso effettivo

1010 lm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tipo di tensione

AC

colore della scatola

grigio

colore della luce

bianco

resistenza agli urti

IK10

con corpo luminoso

tipo di lampada

lampada a colonna

temperatura del colore

3000 K

materiale della copertura

plastica trasparente

apparecchio di servizio incluso

corpo luminoso

LED non sostituibile

altezza

700 mm

classe di protezione

I

materiale della scatola

alluminio

Produttore

Bollard da giardino TOK H700 Led 3K Grigio