›

BOCCOLA OTTONE PER TUBO FLESSIBILE 12,0X

DKC
Cod. Rexel DK66BOTT12
Cod. Produttore 66BOTT12
Cod. EAN 8033648163686

Informazioni principali

  • Materiale: Ottone nichelato
  • Compatibilità: Tubi flessibili metallici
  • Funzione: Bloccaggio esterno tubo
  • Tenuta: Buona tenuta meccanica
  • Continuità elettrica: Secondo norme CEI
  • Serie: DK66BOTT12
  • Sostituzione: Boccola nylon standard
  • Dimensione: 12,0 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Boccole realizzate in ottone nichelato, questi particolari monopezzo opportunamente sagomati, assicurano il bloccaggio esterno del tubo flessibile non rivestito, garantendo una buona tenuta meccanica e la continuità elettrica prevista dalle norme CEI. Possono essere utilizzati con qualsiasi raccordo per tubi metallici flessibili, in sostituzione della boccola in nylon normalmente in dotazione.

Caratteristiche tecniche

materiale

Ottone

per diametro del tubo nominale

12 mm

Diametro esterno del tubo

15 mm

Per diametro interno del tubo

12 ... 12 mm

BOCCOLA OTTONE PER TUBO FLESSIBILE 12,0X