›

BOCCOLA OTTONE PER TUBO FLESS. 35,0

DKC
Cod. Rexel DK66BOTT38
Cod. Produttore 66BOTT38
Cod. EAN 8033648168513

Informazioni principali

  • Materiale: Ottone nichelato
  • Compatibilità: Raccordi tubi metallici
  • Dimensione tubo: 35,0 mm
  • Funzione: Bloccaggio esterno tubo
  • Tenuta: Buona tenuta meccanica
  • Continuità elettrica: Conforme norme CEI
  • Tipo: Monopezzo sagomato
  • Serie: DK66BOTT38

Descrizione del prodotto

Boccole realizzate in ottone nichelato, questi particolari monopezzo opportunamente sagomati, assicurano il bloccaggio esterno del tubo flessibile non rivestito, garantendo una buona tenuta meccanica e la continuità elettrica prevista dalle norme CEI. Possono essere utilizzati con qualsiasi raccordo per tubi metallici flessibili, in sostituzione della boccola in nylon normalmente in dotazione. Descrizione del produttore: Boccole realizzate in ottone nichelato, questi particolari monopezzo opportunamente sagomati, assicurano il bloccaggio esterno del tubo flessibile non rivestito, garantendo una buona tenuta meccanica e la continuità elettrica prevista dalle norme CEI. Possono essere utilizzati con qualsiasi raccordo per tubi metallici flessibili, in sostituzione della boccola in nylon normalmente in dotazione.

Caratteristiche tecniche

materiale

Ottone

per diametro del tubo nominale

35 mm

Diametro esterno del tubo

39,5 mm

Per diametro interno del tubo

35 ... 35 mm

BOCCOLA OTTONE PER TUBO FLESS. 35,0