›

BOCCOLA OTTONE PER TUBO FLESS. 26,5

DKC
Cod. Rexel DK66BOTT32
Cod. Produttore 66BOTT32
Cod. EAN 8033648126247

Informazioni principali

  • Materiale: ottone nichelato
  • Uso: tubo flessibile
  • Tipo: monopezzo sagomato
  • Funzione: bloccaggio esterno
  • Tenuta: buona meccanica
  • Continuità: elettrica CEI
  • Compatibilità: raccordi metallici
  • Serie: DK66BOTT32

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Boccole realizzate in ottone nichelato, questi particolari monopezzo opportunamente sagomati, assicurano il bloccaggio esterno del tubo flessibile non rivestito, garantendo una buona tenuta meccanica e la continuità elettrica prevista dalle norme CEI. Possono essere utilizzati con qualsiasi raccordo per tubi metallici flessibili, in sostituzione della boccola in nylon normalmente in dotazione.

Caratteristiche tecniche

materiale

Ottone

per diametro del tubo nominale

27 mm

Diametro esterno del tubo

30 mm

BOCCOLA OTTONE PER TUBO FLESS. 26,5