› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

Boccaporto 16085-V250 254mm verniciato resistente per impianti elettrici affidabili

Cod. Rexel FN015885.00001
Cod. Produttore 015885.00001

Informazioni principali

  • Codice: 16085-V250
  • Lunghezza: 254 mm
  • Materiale: Alta qualità
  • Finitura: Verniciatura protettiva
  • Tipo: Boccaporto
  • Applicazione: Accessorio meccanico
  • Serie: FN015885
  • Resistenza: Durevole e affidabile

Descrizione del prodotto

Scopri il boccaporto 16085-V250, realizzato in materiale di alta qualità e progettato per garantire una performance ottimale. Con una lunghezza di 254 mm, questo accessorio meccanico è dotato di un coperchio resistente e durevole. La verniciatura offre una protezione aggiuntiva, rendendolo ideale per diverse applicazioni. Perfetto per chi cerca affidabilità e funzionalità, il boccaporto 16085-V250 è un elemento essenziale per il tuo progetto elettrico. Descrizione del produttore: Scopri il boccaporto 16085-V250, realizzato in materiale di alta qualità e progettato per garantire una performance ottimale. Con una lunghezza di 254 mm, questo accessorio meccanico è dotato di un coperchio resistente e durevole. La verniciatura offre una protezione aggiuntiva, rendendolo ideale per diverse applicazioni. Perfetto per chi cerca affidabilità e funzionalità, il boccaporto 16085-V250 è un elemento essenziale per il tuo progetto elettrico.

Caratteristiche tecniche

tipo di accessori meccanici

Coperchio

Boccaporto 16085-V250 254mm verniciato resistente per impianti elettrici affidabili