Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLV429387
Cod. Produttore
LV429387
Cod. EAN
3606480019098

Informazioni di prodotto

Bobina MX 220/240VCA per interruttori Compact NSX100/630, progettata per garantire un'installazione semplice e affidabile.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio su interruttori Compact NSX, PowerPact e EasyPact
  • Compatibilità con diverse tensioni nominali (220-240 Vca, 208-277 Vca)
  • Riduzione dei tempi di installazione grazie al design modulare

Vantaggi per il cliente finale:

  • Funzione di apertura a distanza e arresto di emergenza per maggiore sicurezza
  • Conformità alle norme IEC 60947-2 per affidabilità certificata
  • Possibilità di risparmio energetico grazie al controllo preciso della corrente

Documentazione tecnica

Bobina a lancio di corrente MX per interruttori automatici Compact NSX, PowerPact Multistandard e EasyPact CVS. La tensione nominale è compresa tra 220 e 240 Vca a 50/60 Hz, o tra 208 e 277 Vca a 60 Hz. È un ausiliario utilizzato per applicazioni di arresto di emergenza o di apertura a distanza. Questo ausiliario apre l'interruttore quando la tensione di controllo aumenta oltre il 70% della sua tensione nominale. È conforme alla norma IEC 60947-2. Questo sganciatore del derivatore è un accessorio dell'interruttore certificato UL Listed/CSA. Compact NSX, PowerPact Multistandard e EasyPact CVS possono essere dotati di 1 ausiliario MX o 1 MN. L'accessorio dell'interruttore Powerpact J-Frame, LV429387, offre prestazioni, flessibilità e affidabilità comprovate. Si tratta di un modulo aggiuntivo che, se collegato solo a un interruttore magnetotermico PowerPact H- o J-frame, fornisce funzioni di rilevamento dei guasti della messa a terra e dei relè di messa a terra.

tipo di tensione per l’azionamento

AC

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

220 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

220 V

adatto per interruttore di carico

adatto per disgiuntore

Serie

ComPacT_NSX__new_generation

Produttore

Sganciatore MX - 208..277V 60 Hz, 220..240V 50/60 Hz

€ 138,98 x 1 pz.
(pz.)