Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KMEMI3P-ROG4-4K
Cod. Produttore
EMI3P-ROG4-4KA
Cod. EAN
9010238044234

Informazioni di prodotto

BOBINA ROGOWSKY PER EMI3P L 400 MM
Descrizione del produttore: La bobina Rogowski per EMI3P è un componente essenziale per la misurazione di correnti in sistemi elettrici. Con una lunghezza di 400 mm, questa bobina è progettata per garantire un'accuratezza e una stabilità elevate nelle applicazioni di monitoraggio elettrico. Realizzata con materiali di alta qualità, offre una protezione contro il contatto, rendendola sicura e affidabile per l'uso in ambienti industriali. La sua configurazione permette un'installazione semplice e veloce, rendendola ideale per professionisti che cercano efficienza e praticità. Con un design robusto, questa bobina è perfetta per applicazioni che richiedono precisione nella rilevazione delle correnti, contribuendo così a ottimizzare le prestazioni dei sistemi elettrici.

Tipologia

Altro

diametro dell'apertura

120 mm

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

4000 A

con protezione dal contatto

classe di precisione

1

collegamento secondario

Cavo

Apertura in altezza

115 ... 115 mm

Produttore

BOBINA ROGOWSKY PER EMI3P L 400 MM