Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELXD3E7
Cod. Produttore
LXD3E7
Cod. EAN
3389119410335

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio comando: 48 V CA 50/60 Hz
  • Compatibilità: LC1D40A-D65A, DT60A-DT80A
  • Resistenza media: 7,97 Ohm a 20 °C
  • Induttanza circuito chiuso: 0,48 H
  • Potenza spunto: 160 VA a 50/60 Hz
  • Assorbimento potenza: 15 VA a 50/60 Hz
  • Temperatura ambiente: -5…60 °C
  • Serie: TeSys Deca Advanced

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: LXD3E7 è una bobina CA 48 V 50/60 Hz di Schneider Electric per i contattori TeSys D. Da utilizzare con contattori a 3 e 4 poli LC1 da D40A a D65A e LC1 da DT60A a DT80A. Funziona nei limiti di tensione da 0,8 a 1,1 Uc (50 Hz), da 0,85 a 1,1 Uc (60 Hz) e in ambienti fino a 60°C.

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

48 ... 48 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

48 ... 48 V

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Bobina per contattore TeSys D - 48 V CA 50/60 Hz