Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELXD3V7
Cod. Produttore
LXD3V7
Cod. EAN
3389119410465

Informazioni di prodotto

  • Tensione comando: 400 V CA
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Potenza spunto: 160 VA
  • Potenza mantenimento: 15 VA
  • Resistenza media: 607 Ohm
  • Induttanza circuito chiuso: 33,1 H
  • Durata meccanica: 6 Mcicli
  • Serie: TeSys Deca Advanced

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Bobina per contattori TeSys Deca Ha certificazioni multiple ed è conforme alla sostenibilità

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

400 ... 400 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

400 ... 400 V

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Bobina per contattore TeSys D - 400 V CA 50/60 Hz