Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELXD3Q7
Cod. Produttore
LXD3Q7
Cod. EAN
3389119410458

Informazioni di prodotto

  • Tensione comando: 380 V CA 50/60 Hz
  • Assorbimento potenza: 15 VA
  • Potenza di spunto: 160 VA
  • Resistenza media: 512 Ohm a 20 °C
  • Induttanza circuito: 29,9 H
  • Durata meccanica: 6 milioni cicli
  • Temperatura ambiente: -5…60 °C
  • Serie: TeSys Deca Advanced

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Bobina per contattori TeSys Deca Ha certificazioni multiple ed è conforme alla sostenibilità

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

380 ... 380 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

380 ... 380 V

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Bobina per contattore TeSys D - 380 V CA 50/60 Hz