Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELXD3B7
Cod. Produttore
LXD3B7
Cod. EAN
3389119410304

Informazioni di prodotto

  • Serie: TeSys Deca Advanced
  • Tensione comando: 24 V CA 50/60 Hz
  • Compatibilità: LC1D40A-D65A
  • Resistenza media: 1,98 Ohm a 20 °C
  • Potenza spunto: 160 VA (50/60 Hz)
  • Assorbimento mantenimento: 15 VA (50/60 Hz)
  • Temperatura ambiente: -5…60 °C
  • Durata meccanica: 6 milioni cicli

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo prodotto è una bobina di ricambio TeSys Deca da 24 V CA 50/60 Hz, per i contattori TeSys Deca. Da utilizzare con contattori a 3 e 4 poli LC1 da D40A a D65A. Funziona nei limiti di tensione da 0,8 a 1,1 Uc (50 Hz), da 0,85 a 1,1 Uc (60 Hz) e in ambienti fino a 60°C

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Bobina per contattore TeSys D - 24 V CA 50/60 Hz