Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELXD3M7
Cod. Produttore
LXD3M7
Cod. EAN
3389119410410

Informazioni di prodotto

  • Tensione comando: 220 V CA 50/60 Hz
  • Resistenza media: 182 Ohm a 20 °C
  • Induttanza circuito chiuso: 10 H
  • Potenza spunto: 160 VA
  • Assorbimento potenza mantenimento: 15 VA
  • Dissipazione calore: 4-5 W
  • Durata meccanica: 6 milioni cicli
  • Serie: TeSys Deca Advanced

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Bobina per contattore TeSys D - 220 V CA 50/60 Hz

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

220 ... 220 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

220 ... 220 V

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Bobina per contattore TeSys D - 220 V CA 50/60 Hz