Prodotti / Datacom / Strumentazione per reti dati Rame e Fibra Ottica / Utensili e Accessori /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGOFL9CSCA150
Cod. Produttore
OFL9CSCA150

Informazioni di prodotto

  • Tipo fibra: Os2 monomodale
  • Connettori: SC/UPC e LC/UPC
  • Lunghezza fibra: 150 m
  • Larghezza: 86 mm
  • Categoria ETIM: OS2
  • Tipo connettore lato 1: SC
  • Tipo connettore lato 2: SC
  • Serie: GGM OFL9CSCA150

Documentazione tecnica

Le bobine di lancio GGM OFL9CSCA150 sono progettate per test di riflettometria su fibra ottica monomodale OS2, con una lunghezza di 150 metri. Dotate di connettori SC/UPC rettificati per garantire basse perdite, queste bobine permettono di eliminare la zona morta del riflettometro posizionandole all'inizio e alla fine del collegamento. Il loro formato compatto a cubo unisce praticità, prestazioni elevate e robustezza, facilitando l'esecuzione dei test e la qualificazione dei connettori di ingresso e uscita. La larghezza contenuta di 86 mm ne rende semplice la gestione durante le operazioni di misura. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Le bobine di lancio sono essenziali durante i test di riflettometria. Posizionati all'inizio e alla fine del collegamento, qualificano i connettori di ingresso e di uscita ed eliminano la zona morta del riflettometro. Dotati di un formato tipo cubo, uniscono praticità, prestazioni e robustezza per poter effettuare facilmente i test.

tipo di fibra

Singlemode

categoria

OS2

tipo di connettore lato 1

SC

tipo di connettore lato 2

SC

lunghezza della fibra

Altro

Produttore

Bobina lancio fibra ottica SC/SCAPC 150m test riflettometria