Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLV429384
Cod. Produttore
LV429384
Cod. EAN
3606480019067

Informazioni di prodotto

Bobina-MX 24Vca NSX100/630

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Bobina a lancio di corrente MX per interruttori automatici Compact NSX, PowerPact Multistandard e EasyPact CVS. La sua tensione nominale è 24 VCC a 50/60 Hz. È un ausiliario utilizzato per applicazioni di arresto di emergenza o di apertura a distanza. Questo ausiliario apre l'interruttore quando la tensione di controllo aumenta oltre il 70% della sua tensione nominale. È conforme alla norma IEC 60947-2. Questo sganciatore del derivatore è un accessorio dell'interruttore certificato UL Listed/CSA. Compact NSX, PowerPact Multistandard e EasyPact CVS possono essere dotati di 1 ausiliario MX o 1 MN. L'accessorio dell'interruttore Powerpact J-Frame, LV429384, offre prestazioni, flessibilità e affidabilità comprovate. Si tratta di un modulo aggiuntivo che, se collegato solo a un interruttore magnetotermico PowerPact H- o J-frame, fornisce funzioni di rilevamento dei guasti della messa a terra e dei relè di messa a terra.

tipo di tensione per l’azionamento

AC

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

24 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

24 V

adatto per interruttore di carico

adatto per disgiuntore

Serie

ComPact_NSX__lt__630A

Produttore

Sganciatore MX - 24 V - 50/60 Hz

€ 126,08 x 1 pz.
(pz.)
Ricevi 1 pz. entro 2gg lav.