› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Bobina motore trifase 8A 750V AC induttanza 4,1mH industriale

Cod. Rexel KM269539
Cod. Produttore 269539
Cod. EAN 4015082695392

Informazioni principali

  • Descrizione: DX-LM3-008 IND. TRIFASE MOTORE
  • Tensione max: 750V AC
  • Corrente nominale: 8 A
  • Induttanza: 4,1 mH
  • Tipo: Bobina motore trifase
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Induttore trifase per motore, progettato specificamente per funzioni di spianamento. Questo componente elettrico è caratterizzato da tre poli sul lato primario, garantendo una gestione efficace delle correnti trifase. Ideale per applicazioni che richiedono stabilizzazione e ottimizzazione delle prestazioni del motore, offre affidabilità e precisione nelle operazioni di controllo elettrico. La sua configurazione lo rende adatto per integrare circuiti elettrici complessi, migliorando l’efficienza e la durata del sistema. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Bobina motore trifase max. tensione di rete ammessa 750V AC corrente nominale d'impiego 8 A induttanza 4,1 mH

Caratteristiche tecniche

grado di protezione (IP)

IP20

adatto come bobina di spianamento

induttività nominale

4,1 MILLIHENRY

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

750 V

Max. corrente d'esercizio (Ith) per tensione d'esercizio DC

8 A

numero di poli lato primario

3

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Frequenza d'esercizio nominale

0 ... 200 Hz

Corrente nominale in AC

8 ... 8 A

Bobina motore trifase 8A 750V AC induttanza 4,1mH industriale