› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Bobina motore trifase 35A 750V automazione industriale

Cod. Rexel KM269543
Cod. Produttore 269543
Cod. EAN 4015082695439

Informazioni principali

  • Descrizione: DX-LM3-035 IND. TRIFASE
  • Tensione max: 750V AC
  • Corrente nominale: 35 A
  • Induttanza: 1 mH
  • Tipo: Bobina motore trifase
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Induttore trifase per motore con configurazione a tre poli sul lato primario, progettato specificamente come bobina di spianamento per applicazioni elettriche. Questo componente garantisce prestazioni affidabili nel condizionamento della corrente, contribuendo a migliorare l'efficienza e la stabilità del sistema elettrico in cui è installato. Realizzato con materiali di alta qualità, è ideale per l'uso in impianti elettrici che richiedono una gestione precisa delle correnti trifase. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Bobina motore trifase max. tensione di rete ammessa 750V AC corrente nominale d'impiego 35 A induttanza 1 mH

Caratteristiche tecniche

grado di protezione (IP)

IP20

adatto come bobina di spianamento

induttività nominale

1 MILLIHENRY

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

750 V

Max. corrente d'esercizio (Ith) per tensione d'esercizio DC

35 A

numero di poli lato primario

3

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Frequenza d'esercizio nominale

0 ... 200 Hz

Corrente nominale in AC

35 ... 35 A

Bobina motore trifase 35A 750V automazione industriale