› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Bobina motore trifase 11A 750V AC automazione industriale

Cod. Rexel KM269541
Cod. Produttore 269541
Cod. EAN 4015082695415

Informazioni principali

  • Descrizione: DX-LM3-011 IND. TRIFASE
  • Tensione max: 750V AC
  • Corrente nominale: 11 A
  • Induttanza: 3 mH
  • Tipo: Bobina motore trifase
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Induttore trifase per motore, progettato per applicazioni di spianamento. Questo componente elettrico è caratterizzato da una configurazione a tre poli sul lato primario, ideale per garantire stabilità e efficienza nelle reti elettriche trifase. La sua struttura è ottimizzata per l'uso come bobina di spianamento, contribuendo a migliorare la qualità della corrente e ridurre le interferenze nei sistemi elettrici industriali. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Bobina motore trifase max. tensione di rete ammessa 750V AC corrente nominale d'impiego 11 A induttanza 3 mH

Caratteristiche tecniche

grado di protezione (IP)

IP20

adatto come bobina di spianamento

induttività nominale

3 MILLIHENRY

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

750 V

Max. corrente d'esercizio (Ith) per tensione d'esercizio DC

11 A

numero di poli lato primario

3

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Frequenza d'esercizio nominale

0 ... 200 Hz

Corrente nominale in AC

11 ... 11 A

Bobina motore trifase 11A 750V AC automazione industriale