Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELXD1U7
Cod. Produttore
LXD1U7
Cod. EAN
3389110467949

Informazioni di prodotto

  • Tensione comando: 240 V CA 50/60 Hz
  • Resistenza media: 562,3 Ohm a 20 °C
  • Induttanza circuito: 22 H
  • Compatibilità: LC1D09-D38, LC1DT20-DT40
  • Durata meccanica: 15 milioni cicli
  • Frequenza max commutazione: 3600 cicli/h
  • Tecnologia bobina: Senza soppressore integrato
  • Serie: TeSys Deca Advanced

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Bobina di ricambio TeSys Deca 240 V CA 50/60 Hz, per contattori TeSys Deca. Da utilizzare con contattori a 3 e 4 poli da LC1D09 a D38 e LC1DT20, DT40. Funziona nei limiti di tensione da 0,8 a 1,1 Uc (50 Hz), da 0,85 a 1,1 Uc (60 Hz) e in ambienti fino a 60°C

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

240 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

240 ... 240 V

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Bobina LXD1 - TeSys D - 240 V CA 50/60Hz