› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Bobina LXD1 - TeSys D - 24 V CA 50/60Hz

Cod. Rexel TELXD1B7
Cod. Produttore LXD1B7
Cod. EAN 3389110467697

Informazioni principali

  • Tensione comando: 24 V CA 50/60 Hz
  • Compatibilità: LC1D09-D38, DT20-DT40
  • Resistenza media: 5,37 Ohm a 20 °C
  • Induttanza circuito: 0,22 H
  • Potenza spunto: 70 VA (50/60 Hz)
  • Assorbimento mantenimento: 7-7,5 VA (50/60 Hz)
  • Temperatura ambiente: -5…60 °C
  • Serie: TeSys Deca Advanced

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: LXD1B7 è una bobina CA 24 V 50/60 Hz di Schneider Electric per i contattori TeSys D. Da utilizzare con contattori a 3 e 4 poli LC1 da D09 a D38 e LC1 a DT20 a DT40. Funziona nei limiti di tensione da 0,8 a 1,1 Uc (50 Hz), da 0,85 a 1,1 Uc (60 Hz) e in ambienti fino a 60°C.

Caratteristiche tecniche

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Serie

TeSys Deca Advanced

Bobina LXD1 - TeSys D - 24 V CA 50/60Hz
€ 20,67 x 1 pz.
(pz.)