Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELXD1P7
Cod. Produttore
LXD1P7
Cod. EAN
3389110467918

Informazioni di prodotto

  • Serie: TeSys Deca Advanced
  • Tensione comando: 230 V CA 50/60 Hz
  • Compatibilità: LC1D09-D38, DT20-DT40
  • Resistenza media: 538,6 Ohm a 20 °C
  • Induttanza circuito chiuso: 20 H
  • Potenza spunto: 70 VA a 50/60 Hz
  • Potenza mantenimento: 7-7,5 VA
  • Temperatura ambiente: -5…60 °C

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: LXD1P7 è una bobina CA 230 V 50/60 Hz di Schneider Electric per i contattori TeSys D. Da utilizzare con contattori a 3 e 4 poli LC1 da D09 a D38 e LC1 a DT20 a DT40. Funziona nei limiti di tensione da 0,8 a 1,1 Uc (50 Hz), da 0,85 a 1,1 Uc (60 Hz) e in ambienti fino a 60°C.

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

230 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

230 ... 230 V

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Bobina LXD1 - TeSys D - 230 V CA 50/60Hz