› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Bobina LXD1 - TeSys D - 220 V CA 50/60Hz

Cod. Rexel TELXD1M7
Cod. Produttore LXD1M7
Cod. EAN 3389110467895

Informazioni principali

  • Serie: TeSys Deca Advanced
  • Tensione comando: 220 V CA 50/60 Hz
  • Resistenza media: 515,4 Ohm a 20 °C
  • Induttanza circuito: 18 H
  • Durata meccanica: 15 milioni cicli
  • Frequenza commutazione: 3600 cicli/h max
  • Potenza spunto: 70 VA a 50/60 Hz
  • Temperatura ambiente: -5…60 °C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Bobina sostitutiva TeSys D 220V AC 50/60 Hz per contattori TeSys D. Da utilizzare con contattori 3 e 4 poli e da LC1D09 a D38 LC1DT20, DT40. Opera entro i limiti di tensione 0,8-1.1 Uc (50 Hz), 0,85-1,1 Uc (60 Hz) e ambienti fino a 60°C

Caratteristiche tecniche

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

220 ... 220 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

220 ... 220 V

Serie

TeSys Deca Advanced

Bobina LXD1 - TeSys D - 220 V CA 50/60Hz
€ 20,67 x 1 pz.
(pz.)