Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELXD1FE7
Cod. Produttore
LXD1FE7
Cod. EAN
3389110467727

Informazioni di prodotto

  • Tipo circuito: CA 50/60 Hz
  • Tensione comando: 550-600 V CA
  • Resistenza media: 129,8 Ohm a 20°C
  • Induttanza circuito: 5 H
  • Potenza spunto: 70 VA a 50/60 Hz
  • Assorbimento mantenimento: 7-7,5 VA
  • Temperatura ambiente: -5…60 °C
  • Serie: TeSys Deca Advanced

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo prodotto è una bobina CA di ricambio delle Tesys Deca 115V 50/60Hz per i contattori delle Tesys Deca. Si applica ai contattori LC1D09...D38 e LC1DT20...DT40. Funziona nei limiti di tensione da 0,85 a 1,1 Uc e in ambienti fino a 55°C

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

115 ... 115 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

115 ... 115 V

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Bobina LXD1 - TeSys D - 115 V CA 50/60Hz