Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELX9FG110
Cod. Produttore
LX9FG110
Cod. EAN
3389110083996

Informazioni di prodotto

  • Serie: TeSys F
  • Tensione bobina: 110/115 V CA
  • Frequenza: 40-400 Hz
  • Consumo: Basso
  • Compatibilità: Contattori LC1F185, F225
  • Velocità ciclo: fino a 2400 cicli/ora
  • Temperatura max: 55 °C
  • Campo tensione: 0,85-1,1 Uc

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: LX9FG110 è una bobina CA a basso consumo si Schneider Electric 110/115V 40-400Hz per contattori TeSys F. Da utilizzare con contattori a 3 e 4 poli LC1F185, F225. Funziona nei limiti di tensione 0,85-1,1 Uc e negli ambienti fino a 55°C. Fornisce al contattore velocità di funzionamento elevate fino a 2.400 cicli/ora.

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

110 ... 115 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

110 ... 115 V

Serie

TeSys F

Produttore

BOBINA LX9F 110 A 115 V CA A 40 E 4