Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELX4FH024
Cod. Produttore
LX4FH024
Cod. EAN
3389110083552

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 24V CC
  • Compatibilità: LC1F265, LC1F330
  • Consumo: Ridotto
  • Velocità funzionamento: 2400 cicli/ora
  • Temperatura max: 55°C
  • Funzionamento: 0,85-1,1 Uc
  • Tipo: Bobina
  • Serie: TeSys F

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Bobina LX4F a 24 V DC progettata per l'utilizzo con i contattori LC1F265/330, garantisce prestazioni affidabili e durature negli impianti elettrici industriali. Questo componente essenziale per il controllo e la gestione di circuiti elettrici si distingue per la compatibilità con la serie TeSys F, assicurando un funzionamento efficiente e sicuro. La bobina è realizzata con materiali di alta qualità per resistere alle sollecitazioni operative e mantenere stabile l'attivazione del contattore, contribuendo a ottimizzare la gestione energetica e la protezione degli impianti. Descrizione del produttore: LX1FH024 è una bobina 24V CC per contattori TeSys F di Schneider Electric. Compatibile con tutti i modelli LC1F265 e LC1F330, consente il funzionamento nei limiti di 0,85-1,1 Uc e garantisce un consumo ridotto e alte velocità di funzionamento AC-3 fino a 2.400 cicli/ora in ambienti fino a 55°C.

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Serie

TeSys F

Produttore

Bobina LX4F 24V CC per contattori TeSys F automazione industriale