Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELX1FL220
Cod. Produttore
LX1FL220
Cod. EAN
3389110082425

Informazioni di prodotto

  • Tensione comando: 220-240 V CA
  • Frequenza: 40-400 Hz
  • Compatibilità: LC1F630, LC1F1250
  • Assorbimento potenza: 22 VA
  • Potenza spunto: 1650 VA
  • Max cicli/h: 1200 a 55°C
  • Durata meccanica: 5 milioni cicli
  • Serie: TeSys F

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: LX1FL220 è una bobina da 220-240 V a 40-400 Hz per i contattori TeSys F di Schneider Electric. Compatibile con tutti i modelli LC1F630, consente il funzionamento nei limiti di tensione 0,85-1,1 Uc e permette basso consumo e alte velocità di funzionamento AC-3 fino a 1.200 cicli/ora in ambienti fino a 55°C.

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

220 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

220 ... 240 V

Serie

TeSys F

Produttore

BOBINA LX1F 220 A 240 V CA A 40 E 4