Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELX1D6M5
Cod. Produttore
LX1D6M5
Cod. EAN
3389110232752

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio comando: 220 V CA 50 Hz
  • Compatibilità: LC1D40-D95
  • Resistenza media: 127 Ohm a 20 °C
  • Induttanza circuito chiuso: 7,5 H
  • Potenza spunto: 200 VA 50 Hz
  • Potenza mantenimento: 20 VA 50 Hz
  • Temperatura ambiente: -5…60 °C
  • Serie: TeSys Deca Advanced

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: LX1D6M5 è una bobina CA 220/230 V 50 Hz di Schneider Electric per i contattori TeSys D. Da utilizzare con contattori a 3 e 4 poli LC1 da D40 a D95. Funziona nei limiti di tensione da 0,85 a 1,1 Uc e in ambienti fino a 55°C.

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

220 ... 230 V

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Bobina LX1D - TeSys D - LX1D6 - 220 V CA 50 Hz per contattori 80 e 95 A