Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELX1D6F5
Cod. Produttore
LX1D6F5
Cod. EAN
3389110232745

Informazioni di prodotto

  • Serie: TeSys Deca Advanced
  • Tensione comando: 55-110 V CA 50 Hz
  • Resistenza media: 31 Ohm a 20 °C
  • Induttanza circuito: 1,9 H
  • Durata meccanica: 4 milioni cicli
  • Frequenza commutazione: 3600 cicli/h
  • Potenza spunto: 200 VA 50 Hz
  • Temperatura ambiente: -5…60 °C

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Bobina per contattori TeSys Deca Ha certificazioni multiple ed è conforme alla sostenibilità

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

110 ... 110 V

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Bobina LX1D - TeSys D - LX1D6 - 110 V CA 50 Hz per contattori 80 e 95 A