Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELX1D6E7
Cod. Produttore
LX1D6E7
Cod. EAN
3389110233360

Informazioni di prodotto

  • Tensione comando: 48 V CA 50/60 Hz
  • Resistenza media: 5 Ohm a 20 °C
  • Induttanza circuito chiuso: 0,32 H
  • Potenza spunto: 245 VA
  • Potenza mantenimento: 26 VA
  • Durata meccanica: 4 milioni cicli
  • Temperatura ambiente: -5…60 °C
  • Serie: TeSys Deca Advanced

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Bobina per contattori TeSys Deca Ha certificazioni multiple ed è conforme alla sostenibilità

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

48 ... 48 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

48 ... 48 V

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Bobina LX1D - TeSys D - 48 V CA 50/60 Hz