Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELX1D6B7
Cod. Produttore
LX1D6B7
Cod. EAN
3389110233353

Informazioni di prodotto

  • Serie: TeSys Deca Advanced
  • Tensione di comando: 24 V CA 50/60 Hz
  • Compatibilità: LC1D40-D95
  • Resistenza media: 1,22 Ohm a 20 °C
  • Induttanza circuito chiuso: 0,08 H
  • Potenza di spunto: 245 VA (50/60 Hz)
  • Assorbimento potenza mantenimento: 26 VA (50/60 Hz)
  • Temperatura ambiente: -5…60 °C

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo prodotto è una bobina CA di sostituzione Tesys Deca a 24 V 50/60 Hz per i contattori Tesys Deca. Viene applicato sui contattori a 3 e 4 poli LC1D80-D95. Funziona nei limiti di tensione da 0,85 a 1,1 Uc e in ambienti fino a 55°C

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Bobina LX1D - TeSys D - 24 V CA 50/60 Hz